Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 09
Ver todas las versiones

VASO IMPACTO 1/2"SW19 CORTO WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO 1/2"SW19 CORTO WURTH
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

28.5 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Catálogo General

07141309

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top