Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico

Ref.: 0715137102
Ver todas las versiones

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-10MM-L140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Norma: DIN 7422

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 1/2” con ranura para bola de fijación

- Salida: Punta allen exterior en pulgadas, negro fosfatado

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Catálogo General

0715137102

Ficha Técnica

32408818.pdf