Longitud de hoja |
80 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
120 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22.5 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
7.77 mm |
Tamaño de la punta |
TX45 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
102.400 g |
Catálogo General |
071513445 |
Ficha Técnica |
32408819.pdf |