Llave de tubo

Ref.: 061343607
Ver todas las versiones

DEST.ZEBRA VASO SW 7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA VASO SW 7
Llave de tubo
Para tornillos de cabeza hexagonal
  • Vástago: Punta redondeada con cromado mate
  • Punta: DIN 475/2
  • Norma: DIN 3125

Longitud de hoja

125 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

221 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Catálogo General

061343607

Ficha Técnica

32408641.pdf
Scroll to top