Longitud de hoja |
125 mm |
Material |
ST |
Longitud del mango |
106 mm |
Longitud |
231 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
5 in |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de llave |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
116.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
106 / 35 mm |
Catálogo General |
061343610 |
Ficha Técnica |
32408641.pdf |