Llave de vaso especial, VARIFIX

Ref.: 071213717
Ver todas las versiones

VASO SPECIAL 12 17MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO SPECIAL 12 17MM
Llave de vaso especial, VARIFIX
1/2 pulg.
Herramienta especial para fijar todos los anclajes con un ancho de llave de 17 mm dentro del perfil VARIFIX® 41
  • Salida: Hexagonal, métrica
  • Geometría: Larga
  • Accionamiento: Cuadradillo interior DIN 3121 para utilizar con carraca o cuadradillo exterior
  • La forma de la llave de vaso hexagonal permite fijar fácilmente anclajes y cacos al carril

  • No se necesitan grapas de retención

  • VARIFIX ® Systemfix, VARIFIX ® Rapidfix o VARIFIX ® Standardfix se pueden mover por todo el carril de perfil C

Accionamiento externo

WS1/4
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

20.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

17 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.900 g
Más Información

Normas

DIN 3121
Más Información

Catálogo General

071213717

Ficha Técnica

32408355.pdf
Scroll to top