Con orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
25 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
38 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
4 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
15 mm |
Ancho de llave |
3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
ISO |
1174 |
Normas |
ISO 1174 |
Catálogo General |
07141302 |