Vaso de impacto de 3/4 pulgada

Ref.: 071414 011
Ver todas las versiones

VASO IMPACTO 3/4" CORTO SW18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO 3/4" CORTO SW18
Vaso de impacto de 3/4 pulgada
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

44 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

30 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

329.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Catálogo General

071414011

Ficha Técnica

32408835.pdf
Scroll to top