Material |
Cr Mo |
Superficie |
PHR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
26 mm |
Tipo de punta |
Corte cuadrado |
Longitud |
34 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
18 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
25 mm |
Tamaño de la punta |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.826 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096513918 |
Ficha Técnica |
32408824.pdf |