Llave tubular VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0714003316
Ver todas las versiones

VASO-HEXAGONAL-1/2-VDE-1000V-SW16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-HEXAGONAL-1/2-VDE-1000V-SW16
Llave tubular VDE de 1/2 pulgada
Métrica, hexagonal, corta
Inserción aislada tubular para trabajar en piezas bajo tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0714003316

Ficha Técnica

32408945.pdf

Ficha Técnica

552157678.pdf
Scroll to top