Llave tubular VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0714003314
Ver todas las versiones

VASO HEX.12 SW 14 VDE 1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO HEX.12 SW 14 VDE 1000V
Llave tubular VDE de 1/2 pulgada
Métrica, hexagonal, corta
Inserción aislada tubular para trabajar en piezas bajo tensión

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

40 mm
Más Información

Tamaño de la punta

14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7448
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7448
Más Información

Catálogo General

0714003314

Ficha Técnica

32408945.pdf

Ficha Técnica

552157678.pdf
Scroll to top