Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
25 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
78 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
12 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17.5 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
95.100 g |
ISO |
1174 |
Normas |
ISO 1174, DIN 3121 |
Catálogo General |
071413127 |
Ficha Técnica |
32408834.pdf |