Destornillador con caña flexible

Ref.: 061328606
Ver todas las versiones

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Varilla: cilíndrica, flexible

- Acogida: hexagonal

- Cabeza: niquelado brillante

- Norma: acogida DIN 3125

- Para sitios de difícil acceso, abrazaderas de manguera, etc

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud

246 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

061328606

Ficha Técnica

32408642.pdf