Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico

Ref.: 0715137090
Ver todas las versiones

VASO-ALLEN-WURTH-1/2"-WS9-L140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-ALLEN-WURTH-1/2"-WS9-L140MM
Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico
  • Superficie: cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Punta: Para hexágono interior
  • DIN 7422

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Catálogo General

0715137090

Ficha Técnica

32408818.pdf