Inserto para llave de vaso de vaso de 1/2 pulgadas, métrico

Ref.: 0715137052
Ver todas las versiones

VASO-WURTH-ALLEN-1/2-5MM-L180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ALLEN 1/2 5MM L:180MM

Longitud de hoja

140 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Catálogo General

0715137052

Ficha Técnica

32408818.pdf