Material |
ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
57 mm |
Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
80 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
36 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1 inch |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
76 mm |
Ancho de llave |
55 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3123 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1138.500 g |
ISO |
3316 |
Normas |
ISO 3316, DIN 3123 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714151155 |
Ficha Técnica |
32408833.pdf |