Vaselina neutra

Ref.: 0890396
Ver todas las versiones

VASELINA-NEUTRA-500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASELINA-NEUTRA-500 ML
Vaselina neutra
Lubricante universal anticorrosivo e impermeabilizante.
  • Producto inodoro
  • Producto no tóxico
  • Insoluble en agua y etanol
  • Libre de siliconas
  • Producto neutro a los disolventes

Vaselina neutra para aplicaciones delicadas, como la lubricación de máquinas y casquillos. Facilita el montaje de piezas de goma, cerraduras de puertas, engranajes, etc. Reduce la fricción entre las piezas y facilita la introducción de sondas de racor en tuberías eléctricas.

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

440 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1085 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

531.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

1085 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0890396

Ficha Técnica

32405952.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478990.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top