Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
76.250 g |
Color de identificación |
Rojo vivo RAL 3000 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
09534 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |