Varilla roscada

Ref.: 095010
Ver todas las versiones

VAR.ROSC-DIN976-A-4.8-M10X1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU VARROSC-DIN976-A-48-M10X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

095010

Ficha Técnica

32406463.pdf