Varilla roscada

Ref.: 095014
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA SIN BAÑO 1 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARROS DIN976-A-48-M14X1000

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

995.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

095014

Ficha Técnica

32406463.pdf