Barra de pegamento, Fleximax, para Replast Braz

Ref.: 0893500501
Ver todas las versiones

VARILLA VAPLUN 230 X 10 X 2 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

VARILLAS PLÁSTICO 10UD REPLAST BRAZ
Conjunto de reparación para soldar y rellenar cualquier tipo de plástico
Características
- Conjunto pensado para el soldado de plásticos
- Alto rendimiento en la industria de la reparación del automóvil
- No suelda fibra de vidrio
- Las varillas de aportación son especiales para reparar cualquier superficie de plástico como: ABS /ABS-PC / PA / PC / PC-PTBP / PE /PP / PP-EPDM / PO / PUR / PVC

Material

PP reforzado con fibras de vidrio y carbono
Más Información

Temperatura de fusión

180 °C
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Compatibilidad del material

Polímero termoestable;Termoplásticos
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893500501

Ficha Técnica

32406854.pdf

Hoja de datos de seguridad

03739739.PDF