Varillas pasacables

Ref.: 0975813107
Ver todas las versiones

-VARILLA-GUIA ROJA M6X1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-VARILLA-GUIA ROJA M6X1000MM
Varillas pasacables
La tecnología de fibra de basalto permite radios de curvatura extremos y un alto grado de estabilidad de la forma; prácticamente irrompible.
  • Capacidad de carga un 30 % superior
  • Con revestimiento de plástico, las fibras no pueden penetrar en la piel

Techos suspendidos, instalaciones bajo el suelo, paredes secas, conductos de cables, tomas de cables en los que no se dispone de guía de cables (p. ej., tubos vacíos o conductos de cables) o que son demasiado flexibles para los sistemas de tracción de cables estándar disponibles en el mercado.

Material

Basalto
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

7.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.667 g
Más Información

Catálogo General

0975813107

Ficha Técnica

32408958.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top