Varilla roscada

Ref.: 095216
Ver todas las versiones

VARILLA-THRROD-DIN976-A-PA6.6-M16X1000

Descripción

VARILLA-THRROD-DIN976-A-PA6.6-M16X1000
Varilla roscada
DIN 976-1, poliamida PA 6.6
  • Material PA 6.6
  • Resistencia a la tracción 65 N/mm2
  • Resistente al aceite mineral, gasolina y soluciones alcalinas débiles
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
  • Absorción de agua 8-10 %

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

65 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

976
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1330.000 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

095216