Fuerte soldadura de cobre

Ref.: 098770092
Ver todas las versiones

VARILLA-COBRE-N92-1KG-D2X500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-COBRE-N92-1KG-D2X500MM
Fuerte soldadura de cobre
art. 92
Cuadradillo exterior conforme a DIN 8513
  • Aleación de cobre/fósforo, gran fluidez y economía
  • Permite la soldadura de cobre / cobre y es auto-stripping
  • Cuando se usan tuberías de cobre, se puede utilizar sin deoxidantes adicionales. Para accesorios de latón, se debe utilizar el flujo desoxidante

Industria de refrigeración, sistemas de agua y tuberías, sistemas de gas butano/propano.


No suelde hierro, acero y níquel.

Temperatura de trabajo

710 °C
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2 mm
Más Información

Temperatura de fundido máxima

780 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

705 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Diámetro x longitud de alambre

2 x 500 mm
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

705 hasta 780 °C
Más Información

Catálogo General

098770092

Ficha Técnica

32407754.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504996.PDF
Scroll to top