Soldadura fuerte n.º 5

Ref.: 09877005
Ver todas las versiones

VARILLA-COBRE-N5-1KG-D2X500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-COBRE-N5-1KG-D2X500MM
Soldadura fuerte n.º 5
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
  • Para soldadura fuerte de tubos de cobre en tecnología de refrigeración y aire acondicionado
  • Temperatura de trabajo: 710 °C
  • Rango de fusión: 650-810 °C

No contiene fundente.

Temperatura de trabajo

710 °C
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2 mm
Más Información

Temperatura de fundido máxima

770 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

650 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Diámetro x longitud de alambre

2 x 500 mm
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

650 hasta 770 °C
Más Información

Catálogo General

09877005

Ficha Técnica

32407754.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505037.PDF
Scroll to top