Varilla roscada

Ref.: 09585
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA ZN 1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Materiales: Acero 4,6

- Acero 8,8

- Latón (MS 58)

- Acero especial A2

- Acero especial A4

- Tratamiento: brillante

- Superficial galvanizado

- bicromatado

- Permiten cortar cualquier longitud

- Ocupan menos espacio en el almacén

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

09585

Ficha Técnica

32406463.pdf