Varilla roscada

Ref.: 09545
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA ACERO INOX. 1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Materiales: Acero 4,6

- Acero 8,8

- Latón (MS 58)

- Acero especial A2

- Acero especial A4

- Tratamiento: brillante

- Superficial galvanizado

- bicromatado

- Permiten cortar cualquier longitud

- Ocupan menos espacio en el almacén

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.223 g
Más Información

Color de identificación

Verde tráfico RAL 6024
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

09545

Ficha Técnica

32406463.pdf