Varilla roscada

Ref.: 095310
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA 1METRO A4 M10 DIN976

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Materiales:

- Acero 4,6

- Acero 8,8

- Latón (MS 58)

- Acero especial A2

- Acero especial A4

- Tratamiento:

- Brillante

- Superficial

- Galvanizado

- Permiten cortar cualquier longitud

- Ocupan menos espacio en el almacén

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Color de identificación

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

095310

Ficha Técnica

32406463.pdf