Varilla roscada

Ref.: 095806
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA 2M ZN M6 DIN 976

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ROSCADA 2M ZN M6 DIN 976
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

339.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

095806

Ficha Técnica

32406463.pdf
Scroll to top