Varilla roscada

Ref.: 095804
Ver todas las versiones

VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M4X2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M4X2000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

095804

Ficha Técnica

32406463.pdf
Scroll to top