Pernos roscados de acero inoxidable austenítico con clase de resistencia A4-70 y diámetro nominal de rosca d ≥5 mm, que se identificarán en una cara como acero de grado A4. Como alternativa a la denominación especificada, los pernos roscados se pueden identificar en un extremo con el color rojo vivo (RAL 3000).
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
314.490 g |
Color de identificación |
Rojo vivo RAL 3000 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
09538 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |