Pernos roscados de acero inoxidable austenítico con clase de resistencia A4-70 y diámetro nominal de rosca d ≥5 mm, que se identificarán en una cara como acero de grado A4. Como alternativa a la denominación especificada, los pernos roscados se pueden identificar en un extremo con el color rojo vivo (RAL 3000).
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
172.500 g |
Color de identificación |
Rojo vivo RAL 3000 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
09536 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |