Varilla roscada

Ref.: 095312
Ver todas las versiones

VARILLA ROSCADA 1METRO A4 M12 DIN976

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Materiales: Acero 4,6

- Acero 8,8

- Latón (MS 58)

- Acero especial A2

- Acero especial A4

- Tratamiento: brillante

- Superficial galvanizado

- bicromatado

- Permiten cortar cualquier longitud

- Ocupan menos espacio en el almacén

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

728.000 g
Más Información

Color de identificación

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

095312

Ficha Técnica

32406463.pdf