Pernos roscados de acero inoxidable austenítico con clase de resistencia A2-70 y diámetro nominal de rosca d ≥5 mm, que se identificarán en una cara como acero de grado A2. Como alternativa a la denominación especificada, los pernos roscados se pueden identificar en un extremo con el color verde tráfico (RAL 6024).
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
2000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Paso |
3.5 mm |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
9488.000 g |
Color de identificación |
Verde tráfico RAL 6024 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Catálogo General |
095400230 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |