Varilla roscada

Ref.: 5066224300
Ver todas las versiones

VARILLA-ROSC-DIN976-A-8.8-M24X3000

Descripción

VARILLA-ROSC-DIN976-A-8.8-M24X3000
Varilla roscada
DIN 976, acero plano 8.8, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9000.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información