Varilla roscada

Ref.: 095006
Ver todas las versiones

VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M6X2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M6X2000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero bruñido, 4.8

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


Acero 4.8: sin marcado,


Acero 8.8: RAL 1023 verde tráfico


Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla


A2: RAL 6024 verde tráfico


A4: RAL 3000 rojo vivo


CuZn (latón): sin marcado

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.333 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

095006

Ficha Técnica

32406463.pdf