Varilla roscada

Ref.: 0959000514
Ver todas las versiones

VARILLA-ROSC-DIN976-A-12.9-M14X1000

Descripción

VARILLA-ROSC-DIN976-A-12.9-M14X1000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero plano, 12.9

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


Acero 12.9: RAL 9017 negro tráfico

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

976
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información