Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
48 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10,9 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
12348.000 g |
Color de identificación |
Blanco perla RAL 1013 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M48 |
Catálogo General |
0959000048 |