Varilla roscada

Ref.: 0958020
Ver todas las versiones

VARILLA ROSC 2M ZN M20 DIN 976

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Materiales: Acero 4,6

Acero 8,8

Latón (MS 58)

Acero especial A2

Acero especial A4

- Tratamiento: brillante

Superficial galvanizado

bicromatado

- Permiten cortar cualquier longitud

- Ocupan menos espacio en el almacén

- M20

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

0958020

Ficha Técnica

32406463.pdf