Varilla roscada

Ref.: 5065620100
Ver todas las versiones

VARILLA-ROS-DIN976-A-10.9(A2K)-M20X1000

Descripción

VARILLA-ROS-DIN976-A-10.9(A2K)-M20X1000
Varilla roscada
DIN 976-1 acero zincado (10.9)

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.



Acero 10.9 — RAL 1013 blanco perla

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

976
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2080.000 g
Más Información

Color de identificación

Blanco perla RAL 1013
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información