Paleta de mezcla M I

Ref.: 071395 121

UTIL-MEZCLADOR-M1-D140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTIL-MEZCLADOR-M1-D140MM
Paleta de mezcla M I
Para materiales pesados

Relación de mezcla:

De abajo a arriba


Yeso, mortero, hormigón, cemento, solado, etc.


Para varillas mezcladoras con soporte de eje de tamaño 8/10, recomendamos utilizar el destornillador BS 13-SEC POWER 07023151 de Würth

Material

Metal
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para mandril para máquina

M14
Más Información

Cantidad de material máxima que se puede mezclar

40 kg
Más Información

Diámetro máximo de la cesta mezcladora

140 mm
Más Información

Diámetro de la cesta

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1316.000 g
Más Información

Cantidad de material mínima que se puede mezclar

25 kg
Más Información

Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar

25-40 kg
Más Información

Catálogo General

071395121

Ficha Técnica

32409549.pdf

Ficha Técnica

32409551.pdf
Scroll to top