Varilla roscada

Ref.: 09540036
Ver todas las versiones

VARILLA-DIN976-A-A2/70-M6X3000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-DIN976-A-A2/70-M6X3000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero inoxidable A2

Pernos roscados de acero inoxidable austenítico con clase de resistencia A2-70 y diámetro nominal de rosca d ≥5 mm, que se identificarán en una cara como acero de grado A2. Como alternativa a la denominación especificada, los pernos roscados se pueden identificar en un extremo con el color verde tráfico (RAL 6024).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Color de identificación

Verde tráfico RAL 6024
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

09540036

Ficha Técnica

32406463.pdf