A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.
Acero 8.8 — RAL 1023 amarillo
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
2000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Paso |
1.75 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181548900 |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
506586200 |