Tiras de reparación de plástico de repuesto

Ref.: 0480206035
Ver todas las versiones

VARILLA APORTACION PLA. D3,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA APORTACION PLA. D3,8MM
Tiras de reparación de plástico de repuesto
Para el set de grapadora y soldadura a batería

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Diámetro

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Catálogo General

0480206035

Ficha Técnica

595287483.pdf
Scroll to top