Material |
ABS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
4 mm |
Diámetro |
3.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Catálogo General |
0480206038 |
Ficha Técnica |
595287483.pdf |