VARILLA-ANCLAJE-8.8-(A2K)-20-M20X220 Varilla de anclaje W-VD-A/S Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón. Acero galvanizado
Varilla roscada de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)
La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:
Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado
Sistema de inyección BETON-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
Se puede utilizar W-VD-A/S (acero galvanizado) en zonas interiores secas
https://www.wurth.es/varilla-anclaje-8-8-a2k-20-m20x220-10465353VARILLA-ANCLAJE-8.8-(A2K)-20-M20X220VARILLA-ANCLAJE-8.8-(A2K)-20-M20X220<br>Varilla de anclaje<br>W-VD-A/S<br>Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón. Acero galvanizado<br><p class="level1">Varilla roscada de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)</p><br><p class="level1">La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BETON-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li></ul><br/><P>Se puede utilizar W-VD-A/S (acero galvanizado) en zonas interiores secas</P><br><P>21,1, 23,4, 23,5, 23,6, 23,7, 23,10</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105475.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/105475.jpg2024-02-16T19:44:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!