Distancia entre orificios 2 |
112 mm |
Distancia entre orificios |
54 mm |
Material |
1.0037 |
Longitud 3 |
70 mm |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
A2K |
Ancho de perfil |
42 mm |
Longitud |
120 mm |
Peso |
880 g |
Orificio en agujero alargado |
24 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm |
Grosor |
6 mm |
Longitud 2 |
182 mm |
Anchura del orificio alargado |
20 mm |
Longitud del orificio alargado |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
72166110000 |
Peso del producto (por artículo) |
1511.250 g |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
36 x 20 mm |
Catálogo General |
0862004110 |
Ficha Técnica |
32408373.pdf |