VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M10 QUICKFIX Tuerca de mariposa VARIFIX®, perfil 41 Para la conexión de montaje de todos los rieles de montaje Varifix® en la gama 41
Montaje rápido, a diferencia de las tuercas guía y las tuercas guía combinadas
No es necesario fijar la tuerca de mariposa Varifix en la posición de montaje
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para montar componentes de conexión, como escuadras reforzadas, soportes de bastidores, ángulos de conexión de 90° y 45°, conectores planos con forma de L y T, y ángulos de conexión de otro tipo
https://www.wurth.es/varifix-tuerca-mariposa-c41-m10-quickfix489915VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M10 QUICKFIXVARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M10 QUICKFIX<br>Tuerca de mariposa VARIFIX<SUP>®</SUP>, perfil 41<br>Para la conexión de montaje de todos los rieles de montaje Varifix<SUP>®</SUP> en la gama 41<br><ul><li>Montaje rápido, a diferencia de las tuercas guía y las tuercas guía combinadas</li><li>No es necesario fijar la tuerca de mariposa Varifix en la posición de montaje</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Para montar componentes de conexión, como escuadras reforzadas, soportes de bastidores, ángulos de conexión de 90° y 45°, conectores planos con forma de L y T, y ángulos de conexión de otro tipo</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130444.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/130444.jpg2024-02-16T19:56:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!