Apoyo de carril transversal VARIFIX®

Ref.: 0862900522
Ver todas las versiones

APOYO CARRIL REFOR VARIFIX HOR 41/62 HDG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para carriles de montaje C.
Campo de aplicación
Para la fijación de carriles de montaje C
con cargas pesadas en suelos, techos,
paredes, pozos y conductos.

Distancia entre orificios 2

37 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

13 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

30 mm
Más Información

Peso

805 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

25 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

55 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

13 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

13 x 30 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

13 x 25 mm
Más Información

Catálogo General

0862900522

Ficha Técnica

139425628.pdf