A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.
Acero 12.9: RAL 9017 negro tráfico
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
1220 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
12,9 |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
731815480900 |
Peso del producto (por artículo) |
728.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0959000512 |